DAYTON 29XL89エアチェーンホイスト2000ポンド容量20フィートリフト
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアチェーンホイスト |
空気消費量 | 48scfm |
エア圧 | 90のプサイ |
ブレーキ | 靴の種類 |
色 | レッド |
管理 | ペンダントスロットル |
終了 | ペイント |
ハウジングの長さ | 12.125 " |
ハウジングの幅 | 10.187 " |
入口サイズ | 3 / 8 "NPT |
リフト | 20のフィート |
リフト速度 | 23 フィート毎分 |
負荷容量 | 2000ポンド |
最小フック間 | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.125 " |
全幅 | 10.187 " |
リービング | 2 |
サスペンション | フック |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。