アイテム価格 | ドラムキャリア |
キャスター | 8" |
構造 | 鋼 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
終了 | 粉体塗装 |
負荷容量 | 880ポンド |
最大リフト | 11 " |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 53 " |
全幅 | 33.5 " |
ホイール | 8" |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。