アイテム価格 | ドラムトラック |
キャスター | 8" |
構造 | 鋼 |
ドラム容量 | 55ガロンと85ガロン。 |
終了 | 粉体塗装 |
負荷容量 | 880ポンド |
最大リフト | 42 " |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 73 " |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
全幅 | 60 " |
ホイール | 8" |
船の重量(kg) | 109.35 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。