入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Hytrel(R)スパイダー |
収容 | 1/2度の角度と0.015 "の平行ミスアライメント |
色 | (フィニアン・タン) |
カップリングサイズ | L075 |
カップリング重量(ポンド) | 0.029 |
高さ | 1.732 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.36 |
HP定格@ 1200 RPM | 4.32 |
HP定格@ 1800 RPM | 6.48 |
HP定格@ 3600 RPM | 12.97 |
長さ | 0.441 " |
最大角度のずれ | 1.5 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 |
マックス。 RPM | 11,000 |
マックス トルク | 227インチポンド |
使用可能な温度範囲(F) | -59.8度から69.8度F |
シャフト径範囲(インチ) | 1 / 4 - 7 / 8 |
トルク | 88.2インチポンド |
タイプ | ハイトレルスパイダー |
UPC | 190735215401 |
幅(Width) | 1.732 " |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
モデル | カップリングサイズ | 高さ | 長さ | マックス。 RPM | マックス トルク | トルク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29HZ13 | L150 | 1.063 " | 0.433 " | 5000 | 3708インチポンド | 1260インチポンド | 1.063 " | ¥20,385 | |
29HZ14 | L110 | 3.287 " | 0.748 " | 5000 | 2268インチポンド | 788インチポンド | 3.287 " | ¥17,437 | |
29HZ15 | L099 / L100 | 2.52 " | 0.63 " | 7000 | 860/1134インチ-ポンド | 315/415インチ-ポンド | 2.52 " | ¥13,119 | |
29HZ16 | L070 | 1.339 " | 0.437 " | 14,000 | 114インチポンド | 44.1インチポンド | 1.339 " | ¥2,250 | |
29HZ18 | L090 / L095 | 2.087 " | 0.441 " | 9000 | 401/561インチ-ポンド | 145/189インチ-ポンド | 2.087 " | ¥6,279 | |
29HZ19 | L190 | 4.469 " | 0.866 " | 9000 | 4680インチポンド | 1702インチポンド | 4.469 " | ¥23,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。