入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブナNスパイダーインサート |
収容 | 1度の角度と0.015 "の平行ミスアライメント |
色 | ブラック |
カップリングサイズ | L190 |
カップリング重量(ポンド) | 0.290 |
高さ | 4.469 " |
HP定格@ 100 RPM | 2.70 |
HP定格@ 1200 RPM | 32.4 |
HP定格@ 1800 RPM | 48.6 |
HP定格@ 3600 RPM | 97.22 |
長さ | 0.866 " |
最大角度のずれ | 1 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 |
マックス。 RPM | 5000 |
マックス トルク | 1702インチポンド |
使用可能な温度範囲(F) | 104度から212度F |
シャフト径範囲(インチ) | 3/4 - 2-1/8 |
トルク | 1702インチポンド |
タイプ | ブナNスパイダー |
UPC | 190735215296 |
幅(Width) | 4.469 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
モデル | カップリングサイズ | 高さ | 長さ | マックス。 RPM | マックス トルク | トルク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29HZ05 | L150 | 3.732 " | 0.866 " | 5000 | 1260インチポンド | 1260インチポンド | 3.732 " | ¥7,431 | |
29HZ07 | L099 / L100 | 2.52 " | 0.63 " | 7000 | 315/415インチ-ポンド | 315/415インチ-ポンド | 2.52 " | ¥3,946 | |
29HZ08 | L090 / L095 | 2.087 " | 0.441 " | 7000 | 145/315インチ-ポンド | 189/315インチ-ポンド | 2.087 " | ¥1,041 | |
29HZ09 | L070 | 1.339 " | 0.437 " | 14,000 | 44.1インチポンド | 44.1インチポンド | 1.339 " | ¥920 | |
29HZ10 | L050 | 1.063 " | 0.433 " | 18,000 | 25.8インチポンド | 25.8インチポンド | 1.063 " | ¥646 | |
29HZ11 | L075 | 1.732 " | 0.441 " | 11,000 | 88.2インチポンド | 88.2インチポンド | 1.732 " | ¥1,538 | |
29HZ12 | L110 | 3.287 " | 0.748 " | 5000 | 788インチポンド | 788インチポンド | 3.287 " | ¥4,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。