DAYTON 26Y497プラットフォームトラック容量2200Lb L60 xW30ウッド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 12 " |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイールタイプ | モールドオンラバー |
キャスターホイール幅 | 2.5 " |
デッキの高さ | 16.25 " |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ材 | 木材 |
デッキタイプ | 傾ける |
デッキ幅 | 30 " |
終了 | 研磨とニス塗り |
フレーム材料 | ハードウッド |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 2200ポンド |
全体の高さ | 45.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 79.65 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
モデル | デッキタイプ | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | デッキ幅 | 拡張長さ | 終了 | フレーム材料 | ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X463 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 24 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥148,478 | |
13X464 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 24 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥142,744 | |
13X465 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 30 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥153,762 | |
13X466 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 30 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥182,565 | |
13X467 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 36 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥199,467 | |
13X468 | アルミニウム | 8" | フェノール | 30 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥146,132 | |
13X469 | アルミニウム | 8" | フェノール | 36 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥177,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。