定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 24EP04 タイマー リレー 5 分 8 ピン 10a Dpdt 12v | AF8AQL

DAYTON 24EP04タイマーリレー5分8ピン10aDpdt 12v

在庫あり
アイテム:AF8AQL モデル:24EP04

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,290 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item時間遅延リレー
調整方法ポテンショメーター
基底型オクタル
コイル定格2W
コイルボルト12 VDC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)10A
お問合せフォームDPDT
コンタクト材料シルバーニッケル
電気的接続ソケット
演算遅延時
グリーン認証またはその他の認定タイムス2
Hz50/60
最大時間設定5分。
最小時間設定3.00秒。
取り付けプラグイン
操作機能1
ピン8
ソケット5X852, 1EGP3, 1EGP5
ソケットコードA
ステータスインジケータなし

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)4.78
船の長さ(cm)10.8
船幅(cm)6.35
HSコード8536490075

製品バリエーション

プロダクトモデルピン基底型コイルVA定格ソケットコンタクトアンプ定格(抵抗性)コンタクト材料演算最大時間設定価格
デイトン 1EJL6 タイマーリレー 100時間8 ピン 5a DPDT 12V | AA9PLK 1EJL68正方形である1.51EGR25A銀合金遅延時100時間¥11,730
デイトン 5DPZ7 タイマーリレー 999時間8 ピン 10a DPDT 12V | AE3JTG 5DPZ78オクタル35X852, 1EGP3, 1EGP510Aシルバーニッケル遅延時999時間¥19,909
デイトン 24EN65 タイマー リレー 10 秒 8 ピン 10a Dpdt 12v | AF8APL 24EN658オクタル-5X852, 1EGP3, 1EGP510Aシルバーニッケルインターバルオン10秒。¥9,709
デイトン 24EN66 タイマー リレー 60 秒 8 ピン 10a Dpdt 12v | AF8APM 24EN668オクタル-5X852, 1EGP3, 1EGP510Aシルバーニッケルインターバルオン60秒。¥9,007
デイトン 24EN67 タイマー リレー 180 秒 8 ピン 10a Dpdt 12v | AF8APN 24EN678オクタル-5X852, 1EGP3, 1EGP510Aシルバーニッケルインターバルオン180秒。¥8,408
デイトン 24EN68 タイマー リレー 5 分 8 ピン 10a Dpdt 12v | AF8APP 24EN688オクタル-5X852, 1EGP3, 1EGP510Aシルバーニッケルインターバルオン5分。¥9,483
デイトン 24EN80 タイマー リレー 10 秒 11 ピン 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24EN8011オクタル-6X156, 1EGP2, 1EGP410Aシルバーニッケルオフ遅延10秒。¥20,769

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 24EP04タイマーリレー5分8ピン10aDpdt 12v
¥9,290 /単価