DAYTON 23L407ACモーターPSCTEFC 1/4 HP 1600 rpm
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーターコンポーネントモーター |
ベアリング | 玉 |
全負荷アンペア | 2.85 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 6 13 / 32 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1600 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.437 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1" |
スタッドの位置 | シャフトエンド |
スタッド数量 | 4 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.63 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.1 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。