入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーター取り付けベース |
ボルトサイズ | 5 / 16 " |
色 | グレー |
終了 | ホーロー焼付塗装 |
NEMAフレーム用 | 42 |
高さ | 2 15 / 16 " |
長さ | 5 9 / 16 " |
材料 | プレス鋼 |
取り付け穴OCW | 4-1 / 4インチ |
リング径 | 2-1 / 2インチ |
リングトゥリングセンター | 5-1 / 2」 |
シャフトの高さ(インチ) | 3 |
UPC | 190735169292 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8302496085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。