アイテム価格 | ガイドレールシステム |
演算 | 下水排出装置、汚泥、および粉砕ポンプの簡単で効率的な設置 |
高さ | 36 " |
長さ | 28.5 " |
材料 | 鋳鉄 |
必要 | (2)2 "ガイドレール、SS推奨。リフティングチェーンとベイルは別売りです。 |
タイプ | 3 "フランジ |
UPC | 190735156650 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 38.51 |
船の長さ(cm) | 33.5 |
船幅(cm) | 43.48 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。