DAYTON 20KC07高圧洗浄機冷水3200Psiガス
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
バーナー燃料 | ガソリン |
洗剤注射 | 有り |
義務評価 | 商用ダイビング機材 |
エンジンブランド | ホンダ |
エンジンの大きさ | 196cc |
注ぐ速さ | 2.4 gpm |
燃料タイプ | ガス |
総トルク | 196 |
高さ | 24.5 " |
ホースの寸法 | 3/8 "x25フィート |
HP | 6.5 |
長さ | 37 " |
正味重量 | 85ポンド |
作動圧力 | 3200のプサイ |
ピストン材質 | ソリッドセラミック |
ポンプタイプ | クランクシャフト |
スタータータイプ | 反動 |
週あたりの使用可能時間 | 10〜20 |
保証 | 1年 |
水出力温度 | コールド |
水タイプ | コールド |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 42.3 |
船高(cm) | 75.69 |
船の長さ(cm) | 76.45 |
船幅(cm) | 53.85 |
HSコード | 8424890000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。