アイテム価格 | フロアスクラバーの後ろを歩く |
ブラシ速度 | 150回転 |
クリーニングパス | 15 " |
最大生産性 | 8,000平方フィート/時 |
電源 | (2) 33 Ah AGM バッテリー |
回収タンク容量 | 3.5ガロン。 |
ソリューションタンク容量 | 3.5ガロン。 |
騒音レベル | 70 dB |
形式 | コンパクト |
真空モーター | 0.5 HP |
船の重量(kg) | 62.55 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8479892000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。