DAYTON 20CL68三相3 / 1hp 3rpm 1725 Eff 48
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エネルギー効率の高い |
フレーム | 48 |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 1.2-1.2/0.60 |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギーを意識 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 9.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平または垂直シャフトダウン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.875 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.35 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8501514040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。