DAYTON 20CK53ヒンジキット幅34インチx長さ34インチ亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | ヒンジキット |
演算 | 換気扇を後方に回転させて車輪とダクトを露出させ、清掃を容易にします。 |
長さ | 34 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
備考 | NFPA 96 および UL 762 調理用途に必須 |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 4YY20, 3ATU9, 3ATV1,3GY73 |
幅(Width) | 568590 " |
船の重量(kg) | 9.72 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8302106090 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
20CK47 | ¥69,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。