DAYTON 20CK51ヒンジキット幅52インチx長さ52インチ亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | ヒンジキット |
演算 | 換気扇を後方に回転させて車輪とダクトを露出させ、清掃を容易にします。 |
長さ | 52 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 5EFJ1 |
幅(Width) | 568594 " |
船の重量(kg) | 16.9 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8302106090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。