DAYTON 1WBW3ウェザーフード42インチ亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | ウェザーフード |
構造 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
深さ | 33 " |
ファン径用(に。) | 42 |
ゲージ | 18 |
高さ | 46.125 " |
幅(Width) | 46.125 " |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。