入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線間電圧サーモスタット |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 40〜95度F |
エンクロージャタイプ | PVC |
全負荷アンペア | 15A |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
誘導アンペア@ 120V | 3A |
入力電圧 | 120 VAC |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 15A |
リレー入力の数 | 1 |
リレー出力の数 | 1 |
ステージ数 | 1 |
スイッチの数 | 1 |
センサータイプ | NTCサーミスタ |
スイッチタイプ | SPST |
UPC | 190735148174 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。