DAYTON 1RWB4エアサーキュレータ、ボールベアリング、30インチブレード径、7250 CFM、120 VAC
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 1010/680 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 715/480 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 370/350 |
風速(FPM)@ 60Ft。 | 280/250 |
組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM高 | 7250 |
CFM低 | 4650 |
CFM /ワット | 19.9/24.3 |
コード長 | 10ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ファンRPM | 1100/900 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 43 11 / 16 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
最大深さ | 26 " |
モーターエンクロージャー | オープンエアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-A |
モーターRPM | 1100/900 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁または天井 |
取り付けスタイル | 壁掛け |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 3.4/2.0 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 33 " |
相 | 1 |
軸径 | 17 mm |
騒音レベル | 77dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 364/220 |
幅(Width) | 33 " |
ワイヤーガード仕上げ | 光沢黒 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
A.標準的な産業用ファンと比較して、これらの空気循環器は軽量の材料でできており、軽量のベアリングを備えた低馬力のモーターを備えています。
A.最高104°Fの周囲温度で操作できます。
A.77dBA。
プロダクト | モデル | 高さ | 組み立て | ブレード径 | 住宅資材 | 最大周りの派遣社員。 | 最大深さ | モーターエンクロージャー | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F045 | 21 " | 組み立て | 18 " | 鋼 | 104度F | 12.75 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/4 | ¥56,323 | ||
13F047 | 21 " | 組み立て | 18 " | 鋼 | 104度F | 17.75 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/4 | ¥76,289 | ||
13V398 | 51 1 / 2〜66 3/4 " | 組み立てられていません | 18 " | 鋼 | 104度F | 27.25 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/5 | ¥71,752 | ||
13V399 | 59 1 / 8〜73 " | 組み立てられていません | 20 " | 鋼 | 104度F | 27.25 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/5 | ¥67,800 | ||
13V401 | 38.125 " | 組み立てられていません | 18 " | 鋼 | 104度F | 24 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/5 | ¥55,530 | ||
13V402 | 38.875 " | 組み立てられていません | 20 " | 鋼 | 104度F | 24 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/5 | ¥73,811 | ||
1LXN4 | 44 " | 組み立て | 30 " | プラスチック | 104度F | 21.75 " | 完全密閉型エアオーバー | 1 | ¥320,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。