入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 1-15 / 16」 |
キャップスクリューサイズ | 1 / 2-13 |
襟スタイル | 止めねじ |
寸法タイプ | スタンダード |
内部径 | 1-15 / 16」 |
材料 | ステンレス鋼 |
個数 | 1 |
外径 | 3" |
スクリューサイズ | 1 / 2」-13 |
止めねじサイズ | 1 / 2-13 |
タイプ | 止めねじ |
幅(Width) | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | キャップスクリューサイズ | 止めねじサイズ | タイプ | 幅(Width) | 終了 | 内部径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F456 | 1 / 4」-28 | 1" | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | ワンピースクランプ | 1 / 2 " | - | 1" | 1 | ¥3,546 | ||
1F462 | #10-32 | 5 / 8 " | #10-32 | #10-32 | ワンピースクランプ | 7 / 16 " | - | 5 / 8 " | 1 | ¥2,509 | ||
1F464 | #8-32 | 1 / 2 " | #8-32 | #8-32 | ワンピースクランプ | 13 / 32 " | - | 1 / 2 " | 1 | ¥2,241 | ||
1F480 | 1 / 4」-28 | 1.5 " | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | ワンピースクランプ | 9 / 16 " | - | 1.5 " | 1 | ¥6,117 | ||
1F488 | 5 / 16」-18 | 1" | - | 5 / 16-18 | 止めねじ | 5 / 8 " | - | 1" | 1 | ¥3,006 | ||
1F490 | 5 / 16」-18 | 1" | 5 / 16-18 | 5 / 16-18 | 止めねじ | 5 / 8 " | 亜鉛メッキ | 1" | 100 | ¥46,373 | ||
1F492 | 5 / 16」-18 | 7 / 8 " | - | 5 / 16-18 | 止めねじ | 9 / 16 " | - | 7 / 8 " | 1 | ¥2,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。