定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 1EJE3 リレー電源 3pdt 120vac コイル ボルト | AA9PJW

DAYTON 1EJE3リレー電力3pdt120vacコイルボルト

在庫あり
アイテム:AA9PJW モデル:1EJE3

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,942 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リレー
基底型正方形である
コイルVA定格3
コイルボルト120 VAC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)16
お問合せフォーム3PDT
コンタクト材料銀合金
連絡先の評価10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
取り付けスクエアプラグインソケット
ピン11
プッシュしてテストロック可能な
ソケット5X853、1ERG3
ソケットコードC
ステータスインジケータLEDとメカニカルフラグ

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)6.35
HSコード8536490075
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルピン基底型コイルVA定格プッシュしてテストソケットコンタクトアンプ定格(抵抗性)お問合せフォームコンタクト材料価格
DAYTON 1EGY1 リレー プラグイン DPDT 120VAC コイル ボルト | AA9PCH 1EGY18オクタル3ロック可能な5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT銀合金¥12,237
DAYTON 1EHA6 リレー オクタル 3pdt 120vac コイル ボルト | AA9PEW 1EHA611オクタル3ロック可能な6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDT銀合金¥5,884
DAYTON 1EHC4 リレー アイス キューブ Spdt 120vac コイル ボルト | AA9PFC 1EHC45正方形である0.9いいえ1EGP620SPDT銀合金¥2,526
DAYTON 1EHD4 リレー アイス キューブ Spdt 120vac コイル ボルト | AA9PFH 1EHD45正方形である0.9いいえ1EGP620SPDT銀合金¥2,171
DAYTON 1EHE1 リレー アイス キューブ Spdt 120vac コイル ボルト | AA9PFN 1EHE15正方形である-ロック可能な1EGP620SPDT銀合金¥4,728
DAYTON 1EJC1 リレー電源 Dpdt 120vac コイル ボルト | AA9PJJ 1EJC18正方形である3ロック可能な5X853、1ERG316DPDT銀合金¥5,153
デイトン 3X742 リレー 11 ピン | AD2ZLL 3X74211オクタル2.75いいえ6X156103PDT耐久性のある銀合金¥14,118

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 1EJE3リレー電力3pdt120vacコイルボルト
¥6,942 /単価