定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 1EHE3 リレー アイス キューブ Spdt 12vdc コイル ボルト | AA9PFP

DAYTON 1EHE3リレーアイスキューブSpdt12vdcコイルボルト

在庫あり
アイテム: AA9PFP モデル:1EHE3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,728 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリレー
基底型正方形である
コイルボルト12 VDC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)20
お問合せフォームSPDT
コンタクト材料銀合金
連絡先の評価15A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
取り付けスクエアプラグインソケット
ピン5
プッシュしてテストロック可能な
ソケット1EGP6
ソケットコードL
ステータスインジケータLEDとメカニカルフラグ

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)7.37
船幅(cm)8.89
HSコード8536410050
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルピン基底型コイルVA定格プッシュしてテストソケットコンタクトアンプ定格(抵抗性)お問合せフォームコンタクト材料価格
デイトン 1A484 リレー 8 ピン | AA8TTH 1A4848オクタル1.2いいえ5X85212DPDT耐久性のある銀合金¥12,465
DAYTON 1A486 リレー 8 ピン DPDT | AA8TTK 1A4868正方形である1.22いいえ5X85315DPDT耐久性のある銀合金¥3,251
DAYTON 1EGX1 リレー プラグイン Dpdt 12vdc コイル ボルト | AA9PBZ 1EGX18オクタル3いいえ5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT銀合金¥12,237
DAYTON 1EGY3 ​​リレー プラグイン Dpdt 12vdc コイル ボルト | AA9PCK 1EGY38オクタル3ロック可能な5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT銀合金¥12,237
DAYTON 1EGZ6 リレー プラグイン 3pdt 12vdc コイル ボルト | AA9PCQ 1EGZ611オクタル3いいえ6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDT銀合金¥4,388
DAYTON 1EHA7 リレー オクタル 3pdt 12vdc コイル ボルト | AA9PEX 1EHA711オクタル3ロック可能な6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDT銀合金¥5,884
DAYTON 1EHC6 リレー アイス キューブ Spdt 12vdc コイル ボルト | AA9PFD 1EHC65正方形である0.9いいえ1EGP620SPDT銀合金¥2,526

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 1EHE3リレーアイスキューブSpdt12vdcコイルボルト
¥4,728 /単価