DAYTON 1DNH5スリングワイヤーロープ20フィート
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
アイテム価格 | ワイヤーロープスリング |
バスケットヒッチ容量 | 40,000ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 14,400ポンド |
長さ | 20ft。 |
材料 | 鋼 |
ロープ径 | 1" |
スリングタイプ | 目と目 |
温度。 範囲 | -60度から400度F |
垂直ヒッチ容量 | 19,600ポンド |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | CN |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 長さ | ロープ径 | 垂直ヒッチ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DND9 | 2,600ポンド。 | 960ポンド | 4ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド | ¥3,995 | |
1DNE1 | 5,800ポンド。 | 2200ポンド | 6" | 3 / 8 " | 2800ポンド | ¥5,701 | |
1DNE2 | 10,200ポンド。 | 3800ポンド | 6" | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥12,945 | |
1DNE3 | 10,200ポンド。 | 3800ポンド | 8ft。 | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥15,234 | |
1DNE4 | 40,000ポンド | 14,400ポンド | 10ft。 | 1" | 19,600ポンド | ¥50,479 | |
1DNE5 | 40,000ポンド。 | 14,400ポンド | 12ft。 | 1" | 19,600ポンド | ¥85,786 | |
1DNE6 | 10,200ポンド。 | 3800ポンド | 10ft。 | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥8,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。