アイテム価格 | 交換用ドラムポンプチューブ |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
アダプターの種類 | 2 "ブン |
で使用するため | 1DLK6から1DLK9 |
ガスケット材料 | バイトン |
GPM | 32 |
高さ | 39 " |
入口サイズ | 1.625 " |
最大石油のGPM | 7 |
最大水のGPM | 35 |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 圧力 | 16のプサイ |
マックス。 温度 | 130度F |
マックス。 粘度 | 1500 CPS |
最大頭 | 36のフィート |
計量 | いいえ |
コンセントサイズ | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 43 " |
ポンプ本体材料 | ポリプロピレン |
自己プライミング | はい |
吸引チューブの長さ | 39 " |
接液材料 | ポリプロピレン、バイトン |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 113.67 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。