DAYTON 1DKG1チェーン6/0サイズ50フィート999ポンド
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
アイテム価格 | コイルチェーン |
アプリケーションモード | リフティング用ではありません |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 50ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 6 |
材料 | Q235鋼 |
取引サイズ | 6/0 |
UPC | 190735134023 |
作業負荷限界 | 999ポンド |
船の重量(kg) | 12.53 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 7315825000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。