DAYTON 16D522アップブラストベンチレーターベルトドライブ11-1 / 4インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アップブラストベンチレーターレスDrvパッケージ |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 19 " |
ベース幅 | 19 " |
CFM範囲 | 1413〜1549 @ 0.0 "SP |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
最大入口温度 | 300度 |
モーターHP | 1 / 4から1 / 3へ |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 24.875 " |
全体の高さ | 25.13 " |
RPM範囲 | 1660〜1820 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
ホイール直径 | 11.25 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心分離機 |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 80.52 |
船の長さ(cm) | 77.98 |
船幅(cm) | 78.23 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | RPM範囲 | ベースの長さ | ベース幅 | シャフト径シーブエンド | シャフト径ホイールエンド | ホイール直径 | CFM範囲 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D523 | 1410〜1725 | 19 " | 19 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 12.5 " | 1665〜2037 @ 0.0 "SP | 1 / 4から1 / 2へ | ¥237,666 | |
16D524 | 1105〜1725 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 2001〜3125 @ 0.0 "SP | 1に4 / 1 | ¥268,833 | |
2RB65 | 2045〜2580 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 761〜1014 @ 0.5 "SP | 1 / 4から1 / 2へ | ¥244,615 | |
2RB66 | 1465〜2110 | 26 " | 26 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 1016〜1592 @ 0.5 "SP | 1 / 4から3 / 4へ | ¥293,638 | |
4YY14 | 1660〜1820 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 1413〜1549 @ 0.0 "SP | 1 / 4から1 / 3へ | ¥236,236 | |
4YY15 | 1305〜1645 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | 1790〜2256 @ 0.0 "SP | 1 / 4から1 / 2へ | ¥244,287 | |
4YY22 | 320〜690 | 46 " | 46 " | 1.25 " | 1.25 " | 36 " | 8631〜18,611 @ 0.0 "SP | 1に2 / 5 | ¥995,600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。