アイテム価格 | スタンド |
深さ | 17 " |
はめあい | 4yg32 ベンチブレーキと 4yg41 スリップロール |
高さ | 31 " |
材料 | 14ガリウム鋼 |
テーブルの表面の高さ | 31インチ |
タイプ | ベンチブレーキ |
重量容量 | 600ポンド |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8466308000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。