入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルターハウジング |
必要なカートリッジ | 有り |
色 | 半透明の |
直径 | 4 1 / 4 " |
注ぐ速さ | 20 gpm |
ヘッド素材 | アルミニウム |
高さ | 10.25 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
入力/出力 | 3 / 4 "NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 140 F |
ミクロン | 10 |
サイズ | 3 / 4 "NPT |
タイプ | フィルタ |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。