DAYTON 12A076遠心ポンプ7.5馬力最高温度200f
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 18.8-17.8/8.9 |
ベアリングタイプ | 二重シールボールベアリング |
ベアリング | 二重シールボールベアリング |
最高効率 GPM @ Head | 114 @ 126フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 110〜136 @ 138〜102フィート |
ドレン栓 | 簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 184JM |
高さ | 13.25 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | 囲いました |
インレット | 2-1 / 2 NPT |
入口圧力 | 100 PSI |
長さ | 22.4 " |
最大直径固体 | 0.35 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大頭 | 150 Ft。 |
最大液体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 65のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3-フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 184JM |
アウトレット | 2 NPT |
相 | 3 |
ポートローテーション | 4ポジションインクリメント |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | シール構成材料と互換性のある不燃性および非摩耗性液体 |
シール材 | カーボンセラミック、バイトン、304ステンレス鋼 |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.25 |
シャフト材質 | 鋼 |
タイプ | ストレート |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | ステンレス鋼 |
接液材料 | ステンレス鋼、カーボン、セラミック、バイトン |
幅(Width) | 11.82 " |
船の重量(kg) | 75.02 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。