アイテム価格 | ローラーレバーアーム |
アクチュエータタイプ | 標準ローラー |
腕の深さ | 41 / 64 " |
アーム長さ | 3" |
腕幅 | 51 / 64 " |
ローラー径 | 3 / 4 " |
ローラー素材 | ナイロン |
ローラーの位置 | フロント |
ローラー幅 | 1 / 4 " |
UPC | 190735116005 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。