アイテム価格 | エンジンのゴミ箱 |
ケーシングアダプター | ハイクローム |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | 2 "×2」 |
エンジンブランド | ホンダGX160OHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 163cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガソリン |
GPH | 11100 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 182 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 174 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 164 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 155 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 142 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 125 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 103 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 75 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 37 |
高さ | 20.625 " |
HP | 4.8 |
点火タイプ | リコイルスターター |
羽根車 | ハイクローム |
インペラ材質 | ハイクローム |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 2 "NPT |
長さ | 25 13 / 16 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 185 |
最大頭 | 98 Ft。 |
マックス。 圧力 | 42.4 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 26 |
メカニカルシール | 炭化ケイ素/ブナ |
NPTポート | 2インチ |
アウトレット | 2 "NPT |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | 良いです |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | 有り |
固形物処理能力(インチ) | 1 |
タンク容量 | 3.28Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | ゴミポンプ |
ヴォリュート/ウェアプレート | SGダクタイル |
幅(Width) | 19.62 " |
船の重量(kg) | 50.4 |
船高(cm) | 51.31 |
船の長さ(cm) | 65.02 |
船幅(cm) | 49.78 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。