アイテム価格 | エンジン駆動の遠心ポンプ |
ケーシングアダプター | アルミ |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | 1 "×1」 |
エンジンブランド | ホンダGX25OHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 25cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガソリン |
GPH | 1800 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 29 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 4 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 25 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 21 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 13 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 9 |
高さ | 13 13 / 16 " |
HP | 1 |
点火タイプ | リコイルスターター |
羽根車 | アルミ |
インペラ材質 | アルミニウム |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 1 "NPT |
長さ | 14 13 / 16 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 30 |
最大頭 | 106 Ft。 |
マックス。 圧力 | 47.2 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 26 |
メカニカルシール | セラミック/ブナ |
NPTポート | 1インチ |
アウトレット | 1 "NPT |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | 良いです |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | いいえ |
タンク容量 | 0.58Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | 一般的用途 |
UPC | 190735110645 |
ヴォリュート/ウェアプレート | アルミ |
幅(Width) | 9 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 7.31 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。