アイテム価格 | アレルゲンラベル |
色 | パープル/ホワイト |
高さ | 2" |
ラベルスタイル | 取り外し可能な |
言語設定 | 英語/スペイン語/フランス語 |
材料 | 紙素材 |
形状 | 長方形 |
温度。 範囲 | 45度から95度F |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 4821902000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。