入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックVベルト |
ベルトタイプ | タイミング |
業界番号 | 95191 |
外側の長さ | 34.49 " |
上幅 | 0.95 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 4010313000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。