入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テンションプーリー |
ベルトタイプ | 軽量、アイドラー |
業界番号 | 89078 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。