入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クーラントエルボ |
色 | 青 |
内部径 | 3" |
長さ | 10.5 " |
材料 | シリコーン |
外径 | 3.32 " |
温度。 範囲 | -65〜350度F |
作動圧力 | 35 PSI |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。