DART CONTROLS DP4-1 デジタル ディスプレイ スピードポット、オープン ループ、120/240 VAC、上/下プッシュボタン
アイテム: CJ6MHF
モデル:DP4-1
¥124,625 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ポテンショメーター |
深さ | 4.63 " |
エンクロージャー | NEMA 4X |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
長さ | 1.66 " |
ループ構成 | 閉店 |
マウント | パネルマウント |
最大動作温度。 | -10〜45度C |
規制 | + / - 0.1% |
速度範囲 | 100:1 |
電圧出力 | 5 VDC |
幅(Width) | 3.62 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。