入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変速ACモーター制御 |
深さ | 0.406 " |
HP | 1/4 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120 VAC |
長さ | 2" |
最大アンペア | 2.5 |
電圧出力 | 120 VAC |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。