入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変AC電圧供給 |
深さ | 3.8 " |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120 VAC |
長さ | 5.53 " |
最大アンペア | 10 |
電圧出力 | 120 VAC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。