DANFOSS 088L3128 ケーブル、融雪、長さ 180 フィート、10.4A、2165W、208V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | ブラック |
カバレッジ | 45平方フィート |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466149768 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 2145W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 19.6のフィート |
リードタイプ | AWG14 |
長さ | 180のフィート |
マックス 現在 | 10.4A |
最大。 非動作温度 | 185度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
分。 曲げ径 | 42 mm |
表地 | PVC |
出力 | 12W/フィート |
プライマリアプリケーション | 地面の氷と雪の融解、屋根の霜防止 |
製品データシート | ダンフォス-088l3123.pdf |
引張強度 | 120 N |
20.2オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 208V AC |
出力 | 2165W |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | マックス 現在 | 出力 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3123 | 85のフィート | 20平方フィート | 4.9A | 1020W | 208V AC | 12W/フィート | ¥83,345 | 見積依頼
|
088L3124 | 105のフィート | 25平方フィート | 6.1A | 1265W | 208V AC | 12W/フィート | ¥93,890 | 見積依頼
|
088L3125 | 125のフィート | 30平方フィート | 7.2A | 1500W | 208V AC | 12W/フィート | ¥103,680 | 見積依頼
|
088L3126 | 145のフィート | 35平方フィート | 8.4A | 1745W | 208V AC | 12W/フィート | ¥114,225 | 見積依頼
|
088L3127 | 160のフィート | 40平方フィート | 9.2A | 1915W | 208V AC | 12W/フィート | ¥122,006 | 見積依頼
|
088L3129 | 210のフィート | 50平方フィート | 12.1A | 2515W | 208V AC | 12W/フィート | ¥142,592 | 見積依頼
|
088L3130 | 245のフィート | 60平方フィート | 14.1A | 2930W | 208V AC | 12W/フィート | ¥163,680 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。