DANFOSS 088L3069 ケーブル、長さ 285 フィート、熱範囲 65 平方フィート、12.4A、3435W、277V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | ブラック |
カバレッジ | 65平方フィート |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466155257 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 3450W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 19.6のフィート |
リードタイプ | AWG14 |
長さ | 285のフィート |
マックス 現在 | 12.4A |
最大。 非動作温度 | 185度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
分。 曲げ径 | 42 mm |
表地 | PVC |
出力 | 12W/フィート |
プライマリアプリケーション | 地面の氷と雪の融解、屋根の霜防止 |
製品データシート | ダンフォス-088l3123.pdf |
引張強度 | 120 N |
22.2オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 277V AC |
出力 | 3435W |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | マックス 現在 | 出力 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3065 | 170のフィート | 40平方フィート | 7.3A | 2020W | 277V AC | 12W/フィート | ¥119,748 | 見積依頼
|
088L3066 | 190のフィート | 45平方フィート | 8.4A | 2325W | 277V AC | 12W/フィート | ¥132,297 | 見積依頼
|
088L3067 | 215のフィート | 50平方フィート | 9.4A | - | 277V AC | 12W/フィート | ¥146,106 | 見積依頼
|
088L3068 | 240のフィート | 55平方フィート | 10.3A | 2855W | 277V AC | 12W/フィート | ¥162,422 | 見積依頼
|
088L3070 | 330のフィート | 80平方フィート | 14.5A | 4015W | 277V AC | 12W/フィート | ¥209,368 | 見積依頼
|
088L3071 | 375のフィート | 90平方フィート | 16.6A | 4600W | 277V AC | 12W/フィート | ¥225,434 | 見積依頼
|
088L3072 | 425のフィート | 100平方フィート | 18.6A | 5150W | 277V AC | 12W/フィート | ¥242,760 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。