DANFOSS 088L1472 自己調整ケーブル、長さ 1000 フィート、5W/フィート出力、120V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自己調整型加熱ケーブル |
ケーブルスクリーン | 錫メッキ銅編組 |
ケーブルタイプ | 自己制限的 |
色 | ブラック |
EAN | 5703466160367 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | TPE |
高さ | 27 / 125 " |
長さ | 1000のフィート |
最大。 非動作温度 | 185度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 150度F |
分。 曲げ径 | 1" |
出力 | 5W/フィート50度でF |
製品データシート | ダンフォス-088l1402.pdf |
UVプロテクション | いいえ |
電圧 | 120V AC |
幅(Width) | 9 / 20 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。