DAKE CORPORATION 944250-2 ラボ用プレス、容量 50 トン、プラテン 2 枚、サイズ 12.5 インチ x 12.5 インチ、110V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プレス |
アンプ | 20A |
ベースの長さ | 18 " |
ベース幅 | 16 " |
容量 | 50トン |
マックス。 温度 | 600度F |
開口部の数 | 1 |
全体の高さ | 39 " |
相 | 3 |
プラテンサイズ(インチ) | 12 1 / 2 X 12 1 / 2 |
ストローク長 | 6" |
電圧 | 220V |
出力 | 4800W |
原産国 | US |
モデル | 容量 | 出力 | アンプ | 電圧 | プラテンサイズ(インチ) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944225-1 | 25トン | 2900W | 25A | 110V | 9 x 9 | - | - | 見積依頼
|
944225-2 | 25トン | 2900W | 25A | 220V | 9 x 9 | - | - | 見積依頼
|
944226-1 | 25トン | 3600W | 30A | 110V | 9 x 12 | - | - | 見積依頼
|
944226-2 | 25トン | 3600W | 30A | 220V | 9 x 12 | - | - | 見積依頼
|
944250-4 | 50トン | 4800W | 20A | 440V | 12 1 / 2 X 12 1 / 2 | - | - | 見積依頼
|
944251-2 | 50トン | 7200W | 30A | 220V | 12 1/2×19 | - | - | 見積依頼
|
944251-4 | 50トン | 7200W | 30A | 440V | 12 1/2×19 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。