DAKE CORPORATION 907003手動油圧プレス75トン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プレス |
ベースの長さ | 55 " |
ベース幅 | 36 " |
シリンダー | 単動 |
シリンダーストローク | 4-1 / 2インチ |
シリンダータイプ | 移動可能な |
設計 | Hフレーム |
フレーム容量 | トン75 |
フレーム型 | 溶接チャンネルアイアン |
ねじ延長付きの高さ(インチ) | 87 |
ホースサイズ | スチール管 |
全体の高さ | 87 " |
ポンプ | 700887 |
ポンプハンドルの労力@定格容量(ポンド) | 50ポンド |
ポンプタイプ | マニュアル |
ラムトラベル | 4-1 / 2インチ |
貯水池容量 | 6qt。 |
ピストン1インチを伸ばすストローク | 26 |
全高 | 87インチ |
全幅 | 36インチ |
作業高さ | 87インチ |
有効幅 | 36インチ |
船の重量(kg) | 560.25 |
船高(cm) | 220.98 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8462910090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 全体の高さ | ポンプハンドルの労力@定格容量(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
907002 | 43.5 " | 85 " | 25ポンド | ¥1,376,073 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。