入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル整理ユニット |
色 | ブラック |
演算 | 乱雑なケーブルを隠す |
高さ | 4.5 " |
長さ | 5" |
材料 | ABS |
取り付け | 表面 |
サブカテゴリ | ケーブル カバーとオーガナイザー |
幅(Width) | 12.75 " |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 色 | 演算 | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US/CA3015W/5/GR | ホワイト | コーナーを曲がって D ラインの長さを接続する | ミニ円形アダプター | - | アダプタ | ¥374 | ||
米国/CTUSMLW/SW/GR | ホワイト | 乱雑なケーブルを隠す | ケーブル整理ユニット | 5" | ケーブル カバーとオーガナイザー | ¥6,005 | ||
米国/CTT1.1/GR | ブラック | 乱雑なケーブルを隠す | ケーブル整頓チューブ | 43 " | ケーブル カバーとオーガナイザー | ¥3,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。