アイテム価格 | 面ファスナーケーブルタイ |
色 | ブラック |
設計 | 長さにカット |
長さ | 4ft。 |
材料 | ナイロン |
最大バンドル径 | 28.8 " |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
抗張力 | 22ポンド |
厚さ | 0.12 " |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。