CENTRAL SPECIALTIES LTD 1500BLK-1プラスチックトレイスタンドブラック
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
アイテム価格 | トレイスタンド |
色 | ブラック |
深さ | 17.25 " |
高さ | 30 " |
負荷容量 | 75ポンド |
材料 | プラスチック |
タイプ | プラスチック |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 90.42 |
船幅(cm) | 47.75 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1500BLK | ¥84,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。