CENTRAL SPECIALTIES LTD 1053WAデラックススチールトレイスタンドウォールナット-6個入りパック
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
アイテム価格 | トレイスタンド |
色 | クルミ |
深さ | 15 " |
高さ | 31 " |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | 鋼 |
タイプ | 鋼 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 16.78 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。