入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステートリレー |
アンプ | 50 |
ケースカラー | ブラック |
フィンガーセーフ | いいえ |
入力電圧 | 18-36 VAC |
最大入力ボルト | 36 |
最大出力アンペア | 50A |
最大出力ボルト | 530 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 50 |
最小入力ボルト | 18 |
最小出力ボルト | 48 |
取り付け | 表面 |
相 | 1 |
スイッチタイプ | SCR |
でオンになります | ゼロクロス |
電圧出力 | 48-530 VAC |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536490080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。