定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CRYDOM CD4825W3V デュアル ソリッド ステート リレー 600VAC 25A ゼロ | AF7JWT 21R918

CRYDOM CD4825W3Vデュアルソリッドステートリレー600VAC25Aゼロ

在庫あり
アイテム:AF7JWT モデル:CD4825W3V相互参照:21R918

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,115 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemデュアルソリッドステートリレー
アンプ25
ケースカラーブラック
フィンガーセーフいいえ
入力電圧4-32 VDC
最大入力ボルト32
最大出力アンペア25A
最大出力ボルト600
最大ヒートシンク付き出力(A)25
最小入力ボルト4
最小出力ボルト48
取り付け表面
3
スイッチタイプSCR
でオンになりますゼロクロス
電圧出力48-600 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)11.94
船の長さ(cm)16
船幅(cm)11.43
HSコード8536490080

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプフィンガーセーフ入力電圧最大出力アンペア電圧出力価格
CRYDOM D2425D デュアル ソリッド ステート リレー入力 VDC | AF6NXC 1DTH2 D2425D25いいえ4-15 VDC25A324-280 VAC¥23,865
CRYDOM D2440D デュアル ソリッド ステート リレー入力 VDC | AF6NXD 1DTH3 D2440D40いいえ4-15 VDC40A324-280 VAC¥27,059
CRYDOM H12D4825D デュアル ソリッド ステート リレー入力 VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25いいえ4-15 VDC25A148-530 VAC¥29,971
CRYDOM H12D4840D デュアル ソリッド ステート リレー入力 VDC | AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40いいえ4-15 VDC40A148-530 VAC¥33,056
CRYDOM CC2425W2V デュアル ソリッド ステート リレー 280VAC 25A ゼロ | AF7JWD 21R901 CC2425W2V25はい4-32 VDC25A324-280 VAC¥23,961
CRYDOM CC2425W3V デュアル ソリッド ステート リレー 280VAC 25A ゼロ | AF7JWE 21R902 CC2425W3V25はい4-32 VDC25A324-280 VAC¥24,165
CRYDOM CC2450W2V デュアル ソリッド ステート リレー 280VAC 50A ゼロ | AF7JWF 21R903 CC2450W2V50はい4-32 VDC50A324-280 VAC¥27,733

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CRYDOM CD4825W3Vデュアルソリッドステートリレー600VAC25Aゼロ
¥28,115 /単価