入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステートリレー |
アンプ | 50 |
ケースカラー | グレー |
フィンガーセーフ | はい |
入力電圧 | 180-260 VAC |
最大入力ボルト | 260 |
最大出力アンペア | 50A |
最大出力ボルト | 530 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 50 |
最小入力ボルト | 180 |
最小出力ボルト | 48 |
取り付け | 表面 |
相 | 3 |
スイッチタイプ | SCR |
でオンになります | ランダムクロス |
電圧出力 | 48-530 VAC |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8536490080 |
モデル | 相 | アンプ | ケースカラー | スイッチタイプ | 電圧出力 | フィンガーセーフ | 入力電圧 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL240A1005 | 1 | 5 | ブラック | SCR | 3-100 VAC | いいえ | 4-8 VDC | ソリッドステートリレー | ¥8,531 | |
EL240A10R05 | 1 | 5 | ブラック | SCR | 3-100 VAC | いいえ | 21-27 VDC | ソリッドステートリレー | ¥8,871 | |
EL240A1024 | 1 | 10 | ブラック | SCR | 3-100 VAC | いいえ | 4-8 VDC | ソリッドステートリレー | ¥5,986 | |
EL240A10R24 | 1 | 10 | ブラック | SCR | 3-100 VAC | いいえ | 21-27 VDC | ソリッドステートリレー | ¥9,320 | |
EL240A2005 | 1 | 10 | ブラック | SCR | 24-280 VAC | いいえ | 4-8 VDC | ソリッドステートリレー | ¥9,316 | |
EL240A20R05 | 1 | 10 | ブラック | SCR | 24-280 VAC | いいえ | 21-27 VDC | ソリッドステートリレー | ¥9,530 | |
EL240A2024 | 1 | 10 | ブラック | SCR | 24-280 VAC | いいえ | 4-8 VDC | ソリッドステートリレー | ¥9,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。